CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578

CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578
CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578
CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578
CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578
CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578
CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578
CW-KB32-C/BW1 シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL) 82047578

シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピュアホワイト
タイプ温風乾燥あり
定格消費電力(W)392
内容量1台注文コード82047578品番CW-KB32-C/BW1
参考基準価格(税別)¥111,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

ピュアホワイトタイプ温風乾燥あり定格電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)392年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160質量(kg)約4.1電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式タンク容量(L)0.76(貯湯式)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温ヒーター容量(W)【洗浄】250、【温風乾燥】340、【暖房便座】45安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【温風乾燥】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応その他の機能鉢内スプレー、キレイ便座、おしりターボ洗浄、温風乾燥風量(m3/min)0.30温風温度(℃)室温・約40~55(計3段階切替)グリーン購入法適合
注意
※便フタなしの場合、年間消費電力量はカタログ値より多少増加します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする