曜日別特売
HFLOW-1 かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504 ベターサイズ 82047650

HFLOW-1 かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504 ベターサイズ 82047650
HFLOW-1 かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504 ベターサイズ 82047650
HFLOW-1 かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504 ベターサイズ 82047650

かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82047650
品番
HFLOW-1
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

校正済みの漏斗を使用して、金属粉のかさ密度および流量の両方を測定できます。
2種類のホールフローメーター用ステンレス鋼漏斗が付属しています。
JIS Z 2504(金属粉-見掛け密度測定方法)、JIS Z 2502(金属粉-流動度測定方法)に準拠しています。

付属品
スクレーパー、サンプルスプーン、ブラシ、ストップウォッチ、高さゲージブロック、水平器
仕様
Φ2.5mm/漏斗角60°、Φ5.0mm/漏斗角60°
材質
ステンレス
容積
25±0.05mL
アズワン品番
69-3129-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする