L.TEX9803S-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ プラステコ 82049077

L.TEX9803S-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ プラステコ 82049077
L.TEX9803S-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ プラステコ 82049077
L.TEX9803S-NN 高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ プラステコ 82049077

高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃80日以内出荷とは
アズワン品番69-0444-49
内容量1台注文コード82049077品番L.TEX9803S-NN
参考基準価格(税別)¥1,808,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
¥1,798,000

デュアルヘッドプランジャーポンプ
高圧対応
安定送液
高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易

サイズ
W242×D452×H222mm
最大使用圧力(MPa)
40MPa
アズワン品番
69-0444-49
流量精度
F.S±1%
流量範囲(L/min)
0.2~10.0mL/min
仕様
※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。※製品の仕様は予告なく変更することがございます。,流量範囲0.2~10.0mL/min
電源
AC100V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※性能は室温20℃、エタノール使用時の値です。●※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする