曜日別特売
par-kkb パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82049908

par-kkb パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82049908
par-kkb パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82049908
par-kkb パーム極度硬化油 parシリーズ 山桂産業 82049908

パーム極度硬化油 parシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-58
内容量1個注文コード82049908品番par-kkb
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

硬化油(固形の油脂)
手作りキャンドル材料、アロマワックスサシェなどに
パーム油に水素を添加し硬化油にしたものです。
食用としてお使いの場合は20kg袋をお買い求めください。
パーム極度硬化油(水添パーム油)の500gパックです。

融点(℃)
58.6℃
アズワン品番
69-4683-58
仕様
500g
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする