曜日別特売
ka カルナバ蝋 フレーク状 kaシリーズ 山桂産業 82050669

ka カルナバ蝋 フレーク状 kaシリーズ 山桂産業 82050669
ka カルナバ蝋 フレーク状 kaシリーズ 山桂産業 82050669
ka カルナバ蝋 フレーク状 kaシリーズ 山桂産業 82050669

カルナバ蝋 フレーク状 kaシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
アズワン品番69-4683-24
内容量1個注文コード82050669品番ka
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

蝋(ワックス)
フレーク状のものです。
植物性のろうの中では最も高い融点です。
用途として代表的なものはカーワックスです。
その他にも化粧品、つや出し剤(キャンディ、丸薬、紙など)、医薬品(軟こう、こう薬)など多くの用途があります。
手作りカーワックス材料などに。

アズワン品番
69-4683-24
仕様
500g
等級
1号
融点(℃)
山桂産業取扱い商品の融点:82.8℃
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする