根切機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82052638
品番
RC6200P-20
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。

用途
植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
注意
※誤った使用は重傷・死亡事故につながるおそれがあります。使用前に取扱説明書を必ず読み、内容を理解してください。本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。適切な保護具を着用してください。エンジンの排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれるため、屋内・ビニールハウス・トンネル内など通気の悪い場所では使用しないでください。足場が不安定な場合、視界不良時、悪天候時(降雨・降雪・強風・雷)は使用しないでください。疲労時・飲酒後・かぜ薬服用時など正常な判断ができない場合は使用しないでください。振動・疲労による事故防止のため、1回の連続作業は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。燃料は混合ガソリンを使用し、火気を避けてください。妊娠している人や子供には使用させないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする