曜日別特売
450ST 700×400×450mm カラフル練習用腰掛 ナビス(アズワン) 82053076

450ST 700×400×450mm カラフル練習用腰掛 ナビス(アズワン) 82053076
450ST 700×400×450mm カラフル練習用腰掛 ナビス(アズワン) 82053076

カラフル練習用腰掛

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
アズワン品番8-976-02
内容量1台注文コード82053076品番450ST 700×400×450mm
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

カラフルで高さの違いが分かりやすい練習用腰掛です。
天面がクッションのため座りやすくなっています。

寸法(mm)
1段目/700×400×150・2段目/700×400×250・3段目/700×400×350・4段目/700×400×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×450
アズワン品番
8-976-02
材質
本体/スチール、クッション部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
質量(kg)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする