曜日別特売
24-0180-26 パッカー丸型 テラオカ(ANEX) 82054361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッカー丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード82054361品番24-0180-26
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。
密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。
積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。

寸法(mm)
外径×全高/307×298、上部内径×底径×内高/Φ280×Φ230×290
質量(g)
842
容量(L)
15
外寸法(Φmm)
取手/310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする