曜日別特売
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580

TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580
TBA65202GL-70 Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70 TARGUS 82054580

Targus 16” Terra 3-in-1 Totepack TBA65202GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82054580
品番
TBA65202GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・TerraFlexには、トート、バックパック、クロスボディの3つの持ち方があり、ストラップの長さは調節可能です
・16Lのメインコンパートメントには、パッド入りノートパソコン用ポケットとファスナー付き内ポケットが付いています
・上部のクイックアクセスポケット

色
ブルー
容量
18L
寸法
39.5 x 14 x 33.5cm
対応
~16インチノートPC
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする