曜日別特売
ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526

正面画像

ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526
ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526
ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526
ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526
ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526
ー ベアーズサプリPJピーチ60G エムズインク 82055526

ベアーズサプリPJピーチ60G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(40g)
注文コード
82055526
品番
ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥322
販売価格(税別)
¥298

お召し上がり方
・1日1袋を目安に噛んでお召し上がりください。
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
本品に含まれるアレルギー物質:ゼラチン
機能性関与成分
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)
届出表示
本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。

仕様
お召し上がり方:1日1袋を目安に噛んでお召し上がりください
表示
【届出表示】HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています
内容量(g)
60
原材料
水飴(国内製造)、砂糖、ゼラチン、コラーゲンペプチド、澱粉加工品、米ぬか発酵物(デキストリン、米ぬか発酵物) / ソルビトール、酸味料、香料、乳化剤、光沢剤、野菜色素、(一部にもも・ゼラチンを含む)
アレルギー
ゼラチン
栄養成分
エネルギー 195kcal / たんぱく質 5.8g / 脂質 0g / 炭水化物 43g / 食塩相当量 0.01g
機能性関与成分
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)
注意
※・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取量を守ってください。
※・本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※・本品は疾病の罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
※・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※・直射日光のあたる場所や高温下に置かれると、グミがとけて付着したり、軟化、変形することがあります。
※・経時変化により、グミが褐色に変化したり、風味が変わる場合があります。
※・特定原材料(7品目)中、乳成分、卵、小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする