※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
10
15
8
20
25
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
1/4
3/4
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82056987
品番
15A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
寸法H(mm)
19
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法t(mm)
3
寸法e(mm)
3
寸法D1(mm)
M35×2
寸法l(mm)
9
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法b1(mm)
21
寸法b2(mm)
21.5
寸法d1(mm)
24
呼び径(A)
15
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
42
二面幅B1(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材