ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205684710A163/833M31×2
¥1,960
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
82265158100A3947.57.5M145×2
¥40,410
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
8205698715A191/233M35×2
¥1,600
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
8226556940A24.51-1/255M68×2
¥4,980
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
820575118A13.51/42.52.5M26×1.5
¥1,960
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
8226572750A2725.55.5M82×2
¥7,390
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
8205795820A18.53/444M42×2
¥1,940
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
8226768780A32.536.56.5M115×2
¥20,550
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
8205800125A20144M51×2
¥2,620
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
8226949832A221-1/44.54.5M60×2
¥3,750
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
8227197565A29.52-1/266M100×2
¥16,110
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする