※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32×25
32×20
15×8
20×10
20×8
25×20
15×10
25×10
25×15
20×15
10×8
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1/2×1/4
3/4×3/8
3/4×1/4
1×3/4
1/2×3/8
1×3/8
1×1/2
3/4×1/2
3/8×1/4
1-1/4×1
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82057425
品番
32A×25A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
1-1/4×1
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
呼び径(A)
32×25
中心から端面までの距離 A(mm)
40
中心から端面までの距離 B(mm)
42
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材