日本継手(旧:JFE継手)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×20
32×25
呼び径(B)
選択してください
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1×3/8
1×1/2
1×3/4
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82056330
32A×20A
1-1/4×3/4
32×20
38
40
¥
2,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
82056427
15A×8A
1/2×1/4
15×8
24
24
¥
1,210
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
82056601
20A×10A
3/4×3/8
20×10
28
28
¥
940
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
82056619
20A×8A
3/4×1/4
20×8
25
27
¥
1,460
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
82056680
25A×20A
1×3/4
25×20
34
35
¥
1,220
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
82056750
15A×10A
1/2×3/8
15×10
26
25
¥
1,210
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
82056881
25A×10A
1×3/8
25×10
30
31
¥
1,570
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
82057030
25A×15A
1×1/2
25×15
32
33
¥
1,220
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
82057398
20A×15A
3/4×1/2
20×15
29
30
¥
940
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
82057407
10A×8A
3/8×1/4
10×8
20
22
¥
1,340
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
82057425
32A×25A
1-1/4×1
32×25
40
42
¥
2,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材