※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
8
10
100
15
40
50
8
20
80
25
32
65
呼び径(B)
1/4
3/8
4
1-1/2
1/2
1/4
2
3
3/4
1
1-1/4
2-1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82057511
品番
8A
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法H(mm)
13.5
呼び径(B)
1/4
寸法t(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.5
寸法D1(mm)
M26×1.5
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法l(mm)
7
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法b1(mm)
17
寸法b2(mm)
18
寸法d1(mm)
16.5
呼び径(A)
8
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
31
二面幅B1(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材