RS-01 RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 サンダンス 82065849

RS-01 RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 サンダンス 82065849
RS-01 RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 サンダンス 82065849

RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード82065849品番RS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超軽量
アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。
ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。
片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。
先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。

用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など形状ローカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)260((26.0cm)機能軽量、通気性足幅3E材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
注意
※滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする