IZ0304001MC-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 82067362

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法・内容量が15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1シート(10枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
92×47
注文コード
82067362
品番
IZ0304001MC-1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
強い磁界を持つユニットあり。心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
寸法(幅W×高さH)(mm)
92×47
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
準拠規格
【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P007]、SEMI S1-0824[A1-3#5]、GB 2894-2025[2-32]
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする