サンビー
テクノタッチ回転印 欧文4連 [ゴシック体]耐油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82067435
品番
TK-GTB4
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐油ラバーは不滅インクに対して優れた耐性を持ち、長時間の使用でも劣化しにくい素材です。押し型15×44(mm)
サイズ
特大
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
4
書体
ゴシック体
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印