ナビス(アズワン)
感染識別ドアノブプレート 1袋 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5枚)
表示内容
表面:空気感染・裏面:N95マスク
注文コード
82067670
品番
空気感染
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
病室のドアノブに掛けて、PPEレベルを標示するプレートです。
両面ともアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です(端面は紙が露出していますので、液剤が滲み込むと剥離してくる可能性があります)。
色
ブルー
表示内容
表面:空気感染・裏面:N95マスク
アズワン品番
4-6773-01
材質
紙(両面PETラミネート)
寸法(縦×横)(mm)
207×91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000