YSK(山脇産業)
立ち上げパイプ Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径D(Φmm)
42.7
42.7
50.8
101.6
80
75
60.5
89.1
110
内径B(Φmm)
45.5
45.5
51.3
105.3
80.5
76.8
61
89.6
102.1
114.8
43.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82067776
品番
FU-045
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
排気出口に防鳥プレート付きの立ち上げパイプです。
外径D(Φmm)
42.7
クランプ
95-051
適合パイプ径(Φmm)
45
長さL2(mm)
280
内径B(Φmm)
45.5
長さL1(mm)
300