曜日別特売

立ち上げパイプ Bタイプ

立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)立ち上げパイプ Bタイプ - YSK(山脇産業)

排気出口に防鳥プレート付きの立ち上げパイプです。

長さL1(mm)
300
内容量
1本
全10種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
適合パイプ径(Φmm)
クランプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
適合パイプ径(Φmm)
長さL2(mm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067776FU-04542.795-0514528045.5
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067785FU-05150.895-05450.828051.3
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067801FU-105101.691-109104.8280105.3
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067810FU-0808091-H08079.528080.5
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067819FU-0767591-H08076.328076.8
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067828FU-06060.591-06060.528061
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067837FU-08989.191-09489.138089.6
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067846FU-101101.691-101101.6280102.1
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067855FU-11411091-109114.3280114.8
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82067871FU-04242.795-04842.728043.2
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする