曜日別特売
FU-051 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067785

 

FU-051 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067785
FU-051 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067785
FU-051 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067785

立ち上げパイプ Bタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径D(Φmm)50.8
内径B(Φmm)51.3
内容量1本注文コード82067785品番FU-051
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

排気出口に防鳥プレート付きの立ち上げパイプです。

外径D(Φmm)
50.8
クランプ
95-054
適合パイプ径(Φmm)
50.8
長さL2(mm)
280
内径B(Φmm)
51.3
長さL1(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする