曜日別特売
FU-080 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067810

 

FU-080 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067810
FU-080 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067810
FU-080 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067810

立ち上げパイプ Bタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径D(Φmm)80
内径B(Φmm)80.5
内容量1本注文コード82067810品番FU-080
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

排気出口に防鳥プレート付きの立ち上げパイプです。

外径D(Φmm)
80
クランプ
91-H080
適合パイプ径(Φmm)
79.5
長さL2(mm)
280
内径B(Φmm)
80.5
長さL1(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする