曜日別特売
FU-060 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067828

 

FU-060 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067828
FU-060 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067828
FU-060 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業) 82067828

立ち上げパイプ Bタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径D(Φmm)60.5
内径B(Φmm)61
内容量1本注文コード82067828品番FU-060
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

排気出口に防鳥プレート付きの立ち上げパイプです。

外径D(Φmm)
60.5
クランプ
91-060
適合パイプ径(Φmm)
60.5
長さL2(mm)
280
内径B(Φmm)
61
長さL1(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする