曜日別特売
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598

LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598
LN-SS13BK スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 82071598

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」推し活ストラップタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブラック
内容量1個注文コード82071598品番LN-SS13BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外にも使える松葉ストラップ付属/普段のファッションや推しカラーに合わせてコーディネート/各カラーに合わせたカラビナ付属でいろいろなグッズを取り付けられる

材質ポリエステル+PU+亜鉛合金+鉄ブラック本体質量(g)60.3
注意
※シリコン製および柔らかい素材・薄型、またケースの下部が全面空いているケースは使用できません。
※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする