DK-51-1 第二種電工試験練習用 部材セット No.1 ホーザン 82071626

DK-51-1 第二種電工試験練習用 部材セット No.1 ホーザン 82071626
DK-51-1 第二種電工試験練習用 部材セット No.1 ホーザン 82071626
DK-51-1 第二種電工試験練習用 部材セット No.1 ホーザン 82071626

第二種電工試験練習用 部材セット No.1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82071626
品番
DK-51-1
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

第二種電気工事士試験 2026年度候補問題対応!! 。 候補問題No.1が練習できる部材セット

用途
第二種電気工事士技能試験の候補問題No.1が練習できる電線と器具のセットです。
器具は、試験で実際に使われたメーカーを中心に選定しています。
「電工試験の虎」にて施工手順や動画などが確認できます。
付属品
技能試験対策ハンドブック付
仕様
器具:ランプレセプタクル:1個 / 位置表示灯内蔵スイッチ(埋込形):1個 / 単極スイッチ(埋込形):2個 / 引掛けシーリング(角形):1個 / 差込形コネクタ2本用(赤):2個 / 差込形コネクタ3本用(青):1個 / 埋込連用取付枠:1個 / リングスリーブ(小):8個
質量(g)
490
適合電線
VVF 1.6mm×2芯:1.8m / VVF 1.6mm×2芯:0.35m / EM-EEF 2.0mm×2芯:0.25m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする