曜日別特売
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721

本体画像

CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721
CN45305 メガジャンボクラフトパンチ フリリア カール事務器 82071721

メガジャンボクラフトパンチ フリリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
82071721
品番
CN45305
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メガジャンボクラフトパンチ & パンチエイド。パンチがさらに楽々、そして、きれいにカット!
メガジャンボクラフトパンチ
ご使用の際は、必ず別売りのメガパンチエイドと一緒にお使いください。
(メガジャンボクラフトパンチ単体での使用はお控えください。)
メガパンチエイド
・メガパンチエイドは、クラフトパンチの型抜きをサポートする道具で、どなたでも簡単にお使いいただけます。
・付属品の「スロットガイド」をメガパンチエイドにセットすると、スモール・ミドルサイズのクラフトパンチも軽い力で抜くことができます。

本体質量(g)
410
本体サイズ(mm)
75×83×44
関連資料:(7.16MB)
注意
※メガジャンボクラフトパンチ単体での使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする