曜日別特売
APS-RB10X42W 防水双眼鏡 APEXEL 82072894

 

APS-RB10X42W 防水双眼鏡 APEXEL 82072894
APS-RB10X42W 防水双眼鏡 APEXEL 82072894
APS-RB10X42W 防水双眼鏡 APEXEL 82072894
APS-RB10X42W 防水双眼鏡 APEXEL 82072894
APS-RB10X42W 防水双眼鏡 APEXEL 82072894

防水双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード82072894品番APS-RB10X42W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX7相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。

用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)160×128×53質量(g)676倍率(倍)10直径(mm)接眼レンズ:211000m先の視野(m)視界:102焦点距離3m~径(mm)対物レンズ:42、瞳径:4.2実視界(°)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする