曜日別特売
JK101-2L-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073174

JK101-2L-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073174
JK101-2L-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073174

木製額 JK101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ2L
ブラウン
内容量1枚注文コード82073174品番JK101-2L-BR
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など付属品ネクタイ形スタンド、ポストカードサイズ用のマット入り材質(前面板)ガラスブラウンサイズ2Lフレーム(mm)(内寸)122×174、(外寸)135×187マット寸法(mm)(内寸)90×138、(外寸)127×179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする