曜日別特売
JK101-KG-NT 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073208

JK101-KG-NT 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073208
JK101-KG-NT 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073208

木製額 JK101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズKG
ナチュラル
内容量1枚注文コード82073208品番JK101-KG-NT
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など付属品ネクタイ形スタンド材質(前面板)ガラスナチュラルサイズKGフレーム(mm)(内寸)102×152、(外寸)111×162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする