king(撮影・写真用品)
木製額 JK101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
A5
SQ
L
2L
A4
KG
A5
ワイド4切
チェキ、1/2L
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073226
品番
JK101-A5-NT
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
ネクタイ形スタンド
材質
(前面板)ガラス
色
ナチュラル
サイズ
A5
フレーム(mm)
(内寸)154×212、(外寸)161×218