曜日別特売
JK101-A5-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073235

JK101-A5-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073235
JK101-A5-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073235

木製額 JK101

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズA5
ブラウン
内容量1枚注文コード82073235品番JK101-A5-BR
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など付属品ネクタイ形スタンド材質(前面板)ガラスブラウンサイズA5フレーム(mm)(内寸)154×212、(外寸)161×218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする