king(撮影・写真用品)
木製額 JK101
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
ワイド4切
SQ
L
2L
A4
KG
A5
ワイド4切
チェキ、1/2L
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073244
品番
JK101-W4-NT
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
ネクタイ形スタンド、吊金具、吊紐付き
材質
(前面板)PETシート
色
ナチュラル
サイズ
ワイド4切
フレーム(mm)
(内寸)249×H351、(外寸)263×H375