曜日別特売
JK101-W4-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073260

JK101-W4-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073260
JK101-W4-BR 木製額 JK101 king(撮影・写真用品) 82073260

木製額 JK101

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズワイド4切
ブラウン
内容量1枚注文コード82073260品番JK101-W4-BR
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など付属品ネクタイ形スタンド、吊金具、吊紐付き材質(前面板)PETシートブラウンサイズワイド4切フレーム(mm)(内寸)249×H351、(外寸)263×H375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする