king(撮影・写真用品)
木製額 JK101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
チェキ、1/2L
SQ
L
2L
A4
KG
A5
ワイド4切
チェキ、1/2L
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073278
品番
JK101-HL-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド
材質
(前面板)ガラス
色
ブラウン
サイズ
チェキ、1/2L
フレーム(mm)
(内寸)59×H84、(外寸)73×H98