曜日別特売
828507-B2-BR 木製ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 82073524

828507-B2-BR 木製ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 82073524
828507-B2-BR 木製ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 82073524
828507-B2-BR 木製ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 82073524

木製ポスターフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
適合サイズB2
内容量1枚注文コード82073524品番828507-B2-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PETブラウン質量(g)1000外寸(mm)754×541内寸(mm)728×515適合サイズB2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする