曜日別特売
404986-L 肖像額縁 フジカラー 82073540

404986-L 肖像額縁 フジカラー 82073540
404986-L 肖像額縁 フジカラー 82073540

肖像額縁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード82073540品番404986-L
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。

用途展示、掲示、陳列など付属品スタンド材質(前面板)無反射ガラス黒、金線入りサイズLフレーム(mm)(内寸)118×80、(外寸)148×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする