フジカラー
木製額縁 M12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
全紙
半切
全紙
6切
ワイド6切
4切
ワイド4切
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073838
品番
M12-ACRYLIC-Z
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
白木仕上げがさわやかなベストセラー木製額縁。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明アクリル板
サイズ
全紙
質量(g)
2000
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)499×609、(外寸)553×663
マット寸法(mm)
(内寸)410×520、(外寸)509×619