フジカラー
木製額縁 M12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
ワイド6切
半切
全紙
6切
ワイド6切
4切
ワイド4切
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073856
品番
M12-ACRYLIC-W6
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
白木仕上げがさわやかなベストセラー木製額縁。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明アクリル板
サイズ
ワイド6切
質量(g)
710
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)229×331、(外寸)283×385
マット寸法(mm)
(内寸)181×283、(外寸)238×341