402951-6 木製額アートフレーム フジカラー 82074547

402951-6 木製額アートフレーム フジカラー 82074547
402951-6 木製額アートフレーム フジカラー 82074547

木製額アートフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6切
内容量1枚注文コード82074547品番402951-6
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質木製、(前面板)ガラスサイズ6切質量(g)567外寸(mm)(額縁)273×323内寸(mm)(額縁)229×279台紙Vカット台紙マット寸法(mm)(内寸)181×231、(外寸)239×289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする