402999-H 木製額アートフレーム フジカラー 82074590

402999-H 木製額アートフレーム フジカラー 82074590
402999-H 木製額アートフレーム フジカラー 82074590

木製額アートフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ半切
内容量1枚注文コード82074590品番402999-H
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質木製、(前面板)アクリルサイズ半切質量(g)1020外寸(mm)(額縁)430×523内寸(mm)(額縁)386×479台紙Vカット台紙マット寸法(mm)(内寸)315×400、(外寸)396×489
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする