曜日別特売
SR-HSPE 9.0 ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬) 82077697

ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)9
柄径(Φmm)10
刃長(mm)12
全長(mm)55
内容量1本注文コード82077697品番SR-HSPE 9.0
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

標準刃長。刃数4枚刃。

用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)55直径(Φmm)9刃長(mm)12柄径(Φmm)10表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする