曜日別特売
OR-TBR1600180 付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬) 82078248

付刃油穴付リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)16
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
14
14.5
15
15.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
長さ(mm)OH:17
全長(mm)180
刃長(mm)60
内容量1本注文コード82078248品番OR-TBR1600180
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。

用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質Z10長さ(mm)OH:17刃数6全長(mm)180直径(Φmm)16溝長(mm)100刃長(mm)60柄径(Φmm)20コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする