ニチアロイ(日本超硬)
付刃油穴付リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
23
23
23
21
21.5
22
22.5
23.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
長さ(mm)
OH:22
OH:12
OH:17
OH:22
全長(mm)
200
160
180
200
240
300
刃長(mm)
80
40
60
80
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82078388
品番
OR-TBR2300200
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
Z10
長さ(mm)
OH:22
刃数
6
全長(mm)
200
直径(Φmm)
23
溝長(mm)
120
刃長(mm)
80
柄径(Φmm)
25
コーティング
ノンコート