ニチアロイ(日本超硬)
付刃油穴付リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
29
29
29
28
28.5
29.5
30
30.5
31
31.5
32
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
長さ(mm)
OH:22
OH:12
OH:17
OH:22
全長(mm)
300
160
180
200
240
300
刃長(mm)
80
40
60
80
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82078510
品番
OR-TBR2900300
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
Z10
長さ(mm)
OH:22
刃数
8
全長(mm)
300
直径(Φmm)
29
溝長(mm)
200
刃長(mm)
80
柄径(Φmm)
32
コーティング
ノンコート