SYNS1S E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット 槌屋ヤック 82082939

 

SYNS1S E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット 槌屋ヤック 82082939
SYNS1S E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット 槌屋ヤック 82082939
SYNS1S E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット 槌屋ヤック 82082939

E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82082939
品番
SYNS1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットする運転席側・助手席側用のセットです。

用途
E26系キャラバン バン/ワゴン/マイクロバス(2012年6月~2022年12月現在)の右ハンドル車専用のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダーです。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクの保冷・保温が可能です。
両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの操作も可能です。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。
ウインカー操作の邪魔になりません。(運転席側)
内装に合わせた革シボ調とピアノブラック塗装で一体感・高級感を演出します。
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※調査日(2022年12月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする