タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】
~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。
ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。
- 用途
- ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
- 適合
- 型式:DA17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DS17W 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17W 年式:H27/3~(2015.3~)
- 色
- オーバーロック:ブラック
- 内容量
- 1セット
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります※リアシート固定用の金具をマットで覆い隠す仕様となります
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








