曜日別特売
LSEB7203LE1【ワケあり】 LEDブラケット直管15形電球色 Panasonic(パナソニック) 82084086

LEDブラケット直管15形電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82084086
品番
LSEB7203LE1【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)アウトレット
¥5,698¥4,598
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.5
色
【プラスチックカバー】乳白
タイプ
両面化粧タイプ
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×65×64
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.4
LED
内蔵
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
650
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
器具相当
15形直管蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする