E3S-DBN21T【ワケあり】 透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン) 82084427

透明体検出光電センサ E3S-DB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は検出方式・コード長さ・検出距離など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
コード長さ(m)
-
検出距離(m)
0~3.5(形E39-R8使用時)
注文コード
82084427
品番
E3S-DBN21T【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象
透明体
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)
質量(g)
約60/約40(梱包状態/本体のみ)
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
コード長さ(m)
-
接続方式
M12コネクタタイプ
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS
電源電圧(V)
DC10~30リップル(p-p)10%含む
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)
メタクリル樹脂(PMMA)
消費電力(mW)
720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
検出距離(m)
0~3.5(形E39-R8使用時)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
11回転ボリウムタイプ
表示灯
入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
光色
赤
出力形式
NPN出力
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
624
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)
メタクリル樹脂(PMMA)
スポット径(Φmm)
6(検出距離250mm時)
応答時間(ms)
動作・復帰:各0.5以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする