曜日別特売
E3S-AT71 2M【ワケあり】 アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン) 82084506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はコード長さ・種別など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コード長さ(m)
2
種別
投光器・受光器
注文コード
82084506
品番
E3S-AT71 2M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥25,980
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、
出力短絡保護
周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
診断機能
外部診断入力:<入力>投光OFF:+DC(電源プラス側)に短絡または+DC-1.5V以内(吸込電流3mA以下、投光ON:開放(漏れ電流0.1mA以下)
<応答時間>0.5ms以下
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種別
投光器・受光器
種類
アンプ内蔵型
形状
タテ形
ヘッド形状
角
電源電圧(V)
DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕
コード長さ(m)
2
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
7000
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約150(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
出力
NPN
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
21×12.4×40
標準検出物体(mm)
Φ10以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
ターボ機能:有り(ターボスイッチ付)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
タイマ機能
OFFディレイ0~100ms(ボリウム可変式)
消費電流(mA)
投・受光器:各20以下(ターボスイッチON時:約15増加)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整
2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
指向角(°)
投・受光器:各3~15
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
自己診断出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形
光色
赤
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各0.5以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
※本製品に付属している感度調整用ドライバは非常に小型の専用ドライバとなりますので、見落とされないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする